白十字
白十字の 紙おむつ・排泄関連
白十字の 紙おむつ
サルバ 安心Wフィット長時間 テープ止めタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1枚)
注文コード
11645926
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
2つの吸収体Wフィット構造がすき間を埋めて、モレをしっかりブロック!
素肌と同じ弱酸性素材。
種別
テープ止め
吸収量(mL)
600
吸収量
おしっこ約4回分
サイズ
L
ヒップ(cm)
90〜125