白十字
白十字の 紙おむつ・排泄関連
白十字の 紙おむつ
サルバ 安心Wフィット長時間 テープ止めタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(28枚)
サイズ
M
注文コード
11645962
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
2つの吸収体Wフィット構造がすき間を埋めて、モレをしっかりブロック!
素肌と同じ弱酸性素材。
種別
テープ止め
吸収量(mL)
600
吸収量
おしっこ約4回分
サイズ
M
ヒップ(cm)
70〜95
対象
男女共用