L052 快歩主義 L052 アサヒシューズ 11646538 L052 快歩主義 L052 アサヒシューズ 11646538

快歩主義 L052

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 レンガ 注文コード11646538 品番L052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

長時間歩いても疲れにくい軽量設計。
ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。
ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。
靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。

材質ポリエステル レンガ 寸法ヒール外寸:約2.5cm サイズ(cm)22.5 材質(ソール)ラバー 足幅3E 標準質量(g/片足)180(23.0cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする