画像準備中

ガーグルベース <ケア>

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11647816 品番-
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

口腔内衛生汚物受小型ベースン。
軽くて扱いやすいうがい受け。頬に密着しやすいカップ形状。
重ねて保管できる形状なので場所をとりません。
深さがあるため吐物が飛び散る心配がありません。
軽量でお年寄りやお子さまでも楽に取り扱え、プラスチック製ですので万が一落としても割れる心配がありません。
薬液消毒・オートクレーブ可。洗浄用スポンジ付。

付属品洗浄用スポンジ 材質ポリプロピレン 容量(mL)500 質量(g)90 1目盛(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×105×75 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする