曜日別特売
- マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 カワモト 11647913

- マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 カワモト 11647913
- マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸 カワモト 11647913

マウスピュア 口腔ケアスポンジ プラ軸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50本)
サイズL
内容量1個(50本)注文コード11647913品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。
出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。
軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。
柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。
1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。
軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。

スポンジサイズ(mm)20Φ×25長さ(mm)150サイズLアズワン品番65-0445-50医療・介護用品セレクション90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11647938
2018-04-11
用途: 介護
その他業種

プラ軸を使うともう紙軸は使えません。軸の弾力性も程良く、いい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする