- マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 11648017 - マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 11648017 - マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 11648017 - マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸 カワモト 11648017

マウスピュア 口腔ケアスポンジ 紙軸

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10本) 注文コード 11648017 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

汚れを取りやすいサクラ型(波形の溝付)のスポンジです。
出血がわかりやすい黄色又はクリーム色のスポンジです。
軸が長いので、お口のすみずみまできれいに清掃できます。
柄がしなるので上あごやほほの内側の清掃に最適です。
1本ずつ個別包装で使い捨てなので衛生的です。
軸が全長15cmと長いため、介護者がケアの最中に手を噛まれる心配が少なく、口の奥まで届きます。

スポンジサイズ(mm)17Φ×20 タイプ粘性のある汚れを、からめとりやすいスポンジ 用途しっかり清掃できる標準的なサイズ。 長さ(mm)150 サイズM アズワン品番8-2547-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:235

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11648026
2019-04-30
用途:
介護にて使用

介護際し当該品の指定受け以前からご近所ドラッグストアで購入してましたが、今般、此方にに同一/廉価有り気付き注文、特に問題無し。今後も定期購入予定です。

対象商品:
59563848
2019-06-19
用途:
口腔ケア時に使用
医療・福祉・介護関連業

紙の軸が柔らかすぎて、すぐに曲がってしまい、思うようなケアができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする