食事用エプロン ポケットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11648823 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

芯入りポケットが食べこぼしをしっかりキャッチできます。
広げて洗えて、スッキりお洗濯できます。
食後の口腔ケア時にも便利です。

洗濯方法洗濯○、乾燥機× 材質ポリエステル100%(撥水加工) 寸法(mm)1080×580、(ポケット装着時)900×580 リーフブルー 首廻り(cm)最大43.5 アズワン品番0-8647-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする