浅井商事
浅井商事の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
浅井商事の 試験紙
浅井商事の その他試験紙
リトマス試験紙
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚)
注文コード
11649286
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
使用方法
酸性(<pH4.5〜5)の場合:青→赤
アルカリ性(>pH8〜8.5)の場合:赤→青
中性の場合は、青・赤ともに変化しません
セット内容
赤・青(各20枚)
材質
上質紙