ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
軽量カーボン製 4つ折伸縮ステッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11649417
品番
V05401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色
胡桃
長さ(mm)
790〜890
付属品
ストラップ、収納袋付き
材質
(シャフト・グリップ)カーボン
質量(g)
240
太さ(Φmm)
(上部)20.5、(下部)17
適応身長(cm)
174くらいまで
間隔(mm)
25