ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
軽量カーボン製 4つ折伸縮ステッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒檀
注文コード
11649426
品番
V05402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒檀
長さ(mm)
790〜890
付属品
ストラップ、収納袋付き
材質
(シャフト・グリップ)カーボン
質量(g)
240
太さ(Φmm)
(上部)20.5、(下部)17
適応身長(cm)
174くらいまで
間隔(mm)
25