ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
アルミ製 4つ折伸縮ステッキ ささえ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ゴールド
注文コード
11649733
品番
V04402
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ゴールド
長さ(cm)
76〜88(20mm間隔)
材質
(グリップ)天然木製、(シャフト)アルミニウム合金
質量(g)
300
太さ(Φmm)
(上)20.5、(下)17.5、(先ゴム内径)16.5
塗装
特殊アルマイト塗装