ひまわり
アルミ製 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11650004
品番
V06404
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
コンパクトさが魅力の4つ折り伸縮タイプです。
長さ(mm)
760~880
材質
(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)
質量(g)
350
太さ(Φmm)
(上部)20.5、(下部)17.5
塗装
特殊アルマイト
適応身長(cm)
172くらいまで
医療・介護用品セレクション
84