ひまわり
ひまわりの 歩行関連
ひまわりの 杖
ひまわりの 一本杖
アルミ製 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11650013
品番
V06407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
突いたときの手首・ひじの衝撃を軽くする緩衝機能付ステッキ。
コンパクトさが魅力の4つ折り伸縮タイプです。
長さ(mm)
760〜880
材質
(シャフト)アルミニウム合金、(グリップ)天然木製(楓)
質量(g)
350
太さ(Φmm)
(上部)20.5、(下部)17.5
塗装
特殊アルマイト
適応身長(cm)
172くらいまで