曜日別特売
- 安楽尿器DX 男性用 浅井商事 11650598

安楽尿器DX 男性用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11650598品番-
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。
1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。

タイプ男性用容量(mL)1500材質(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)(タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70アズワン品番0-584-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11650598
2022-02-01
用途: 長距離ドライブの時に携行します。

これまで不安で仕方がなかった長距離ドライブの尿意対策に重宝します。
タンクが横転しても漏れないように空気抜きの穴に工夫があるともっと良いですね。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする