ハビナース 防水シーツ 大人用

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11650713 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

肌ざわりソフト、早く乾くのでお洗濯もラク。
表側は、保温性のある起毛パイル素材でソフトな感触です。
裏側はベッドを濡らさない防水加工。

ブルー 材質ポリエステル100%(起毛パイル)(防水加工/ポリウレタン) 寸法(mm)900×1400 サイズ普通 洗濯方法洗濯○(40℃まで)、乾燥機×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11650722
2024-06-20
用途:
介護用品として常備
その他業種

サイズがやや小さめでした。布団を丸ごとカバー出来ませんでしたが、余計な部分にハサミを入れて4つ角に裁縫用の分厚いゴムを装着して使える様にしました。肌心地は良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする