画像準備中

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 水道水仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11651097 品番デジタルアルゴDT300PU トーチAWD-18-8M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥821,700
セット内容電源:DT-300P、トーチ:AWD-18(8M)、母材側ケーブル:BKPDT-3803、ガスホース:BKGFF-0603、ガス流量調整器:FR-1A水道水キッド:BBDW-3001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする