Welbee Inverter M350L 延長10m仕様 デジタルインバータ制御式低スパッタCO2/MAG自動溶接機 ダイヘン 11651106

デジタルインバータ制御式低スパッタCO2/MAG自動溶接機

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11651106 品番Welbee Inverter M350L 延長10m仕様
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥870,100
セット内容電源:WB-M350L、ワイヤ送給装置:CMV-7402、トーチ:BT3500V-30、ガス流量調整器:NP-202、パワーケーブル:BKPDT-6012、制御ケーブル:BKCPJ-1010、ガスホース:BKGG-0610、パワーケーブル:BKPDT-6002

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11651106
2018-05-07
用途:
鉄骨階段組建て本付け
有限会社太藤鋼業 様

子機サイズが長い送給ローラガバーが割れそう、トーチレバーが小型なのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする