NNFK26010/NNFK28250LT9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 11653215

NNFK26010/NNFK28250LT9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 11653215 NNFK26010/NNFK28250LT9 一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 11653215

一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11653215 品番NNFK26010/NNFK28250LT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 幅(mm)470 電圧(V)100〜242 消費電力(W)16 全光束(Lm)1860 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)25 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)116.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)440 光色昼白色 明るさFHP23形×4灯大幅節電タイプ 材質(本体・枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする