Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11653224
品番
NNFK26010/NNFK28251LT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
幅(mm)
470
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
16
全光束(Lm)
1740
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
4000
埋め込み深さ(mm)
25
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
440
光色
白色
明るさ
FHP23形×4灯大幅節電タイプ
材質(本体・枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)