Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11653233
品番
NNFK26010/NNFK28350CLT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
幅(mm)
470
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
24
全光束(Lm)
3020
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
25
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
440
光色
昼白色
明るさ
FHP23形×4灯節電タイプ
材質(本体・枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11653233
NNFK26010/NNFK28350CLT9
51009428
NNFK26020/NNFK24350LA9
一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付型・埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です