Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 直付 埋込兼用型 下面開放タイプ 器具セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11653337
品番
NNFK46010/NNFK48250CLT9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
幅(mm)
720
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
46
全光束(Lm)
6040
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
25
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)
690
光色
昼白色
明るさ
FHP45形×3灯節電タイプ
材質(本体・枠)
鋼板(高反射白色粉体塗装)