※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SROM-408H 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド 11653757 SROM-408H 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド 11653757

小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)8 注文コード11653757 品番SROM-408H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法L24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)5 寸法B(mm)4 寸法C(mm)4 寸法L(mm)8 ねじ寸法MM2 材質SUS304 タイプオスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする