※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの ワッシャー・スペーサー
ノーブランドの スペーサー
ノーブランドの 六角
小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
10
注文コード
11653775
品番
SROM-410H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
4
寸法L(mm)
10
ねじ寸法M
M2
材質
SUS304
タイプ
オスメス