※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SROM-509H 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド 11653845 SROM-509H 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド 11653845

小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)9 注文コード11653845 品番SROM-509H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法L24種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)5 寸法B(mm)5 寸法C(mm)5 寸法L(mm)9 ねじ寸法MM2.6 材質SUS304 タイプオスメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする