MNC-201 アルミBOX スイッチ配線付き(非常停止用) SUS(エスユーエス) 11654457 MNC-201 アルミBOX スイッチ配線付き(非常停止用) SUS(エスユーエス) 11654457 MNC-201 アルミBOX スイッチ配線付き(非常停止用) SUS(エスユーエス) 11654457

アルミBOX スイッチ配線付き(非常停止用)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11654457 品番MNC-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

スイッチBOX 1bΦ30照光式非常停止+1c照光式押釦スイッチ配線付き、買って直ぐに使えます

種類照光式非常停止+照光式押釦 長さ(mm)121 形状45×45D スイッチ数2 スイッチ形番A165E-LS-24D-01 / A165L-JGM-24D-1 用途照光非常停止+角形照光スイッチ、緑照光で起動スイッチなどに使います。(OMRON照光スイッチ1b接点+照光スイッチ1c接点)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06677475
2019-07-18
用途:
実験装置用
製造業

スイッチはOMRON製ですので品質の不安はありません。
この価格で、照明、BOX付の非常停止スイッチが購入できるのは大変助かります。
操作感も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
06677475
2019-08-07
用途:
生産設備の非常停止用
新大阪電子工業株式会社 様

大げさでなく小型で使いやすい。作る手間を考えると価格も妥当です。
付属ケーブルは1mほどしかないので細くて長い3芯(4芯)ケーブルに交換して使っています。

対象商品:
06677518
2019-05-06
用途:
非常停止スイッチに使用
東洋化学設備工業株式会社 様

小型でどこにでも取付しやすい。安価なセット品でとても使いやすい。

対象商品:
06677493
2019-02-08
用途:
新規製作

動作、梱包形態も問題御座いませんでしたが、配線の太さを説明文に記載が欲しかったです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
06677518
2017-11-18
用途:
装置の非常停止ボタンに使用
東洋化学設備工業株式会社 様

安くて、お手軽に使えて満足しましたが、価格が上がっても良いので、もう少し高級感が出てくれると商品映えしてより一層良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
06677475
2017-10-24
用途:
制御機器の緊急停止用/手元に置いておく
新大阪電子工業株式会社 様

コンパクトで使い易い。自分で製作する手間を考えるとコスパも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする