USB通信延長ケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11655315 品番C1K-113P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB延長ケーブル、Aメス側パネルマウント型

ケーブル長(m)1 用途タッチパネルBOXや制御盤の通信ケーブルポートとして使用できます。 ブラック コネクタ形状Type-Aメス - Type-Bオス ケーブル外径(Φmm)4.7 USBタイプUSB2.0 変換タイプメス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11655288
2016-05-25
用途:
ナビのUSBソケット増設に使用

純正のUSBソケットは、取り付け位置が目線上になくて使用しずらいので、このケーブルでメーターパネルの脇などに手軽に(工作は大変です)ソケットを付けられて、音楽ソフトメモリーの差し替えが手軽になり助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする