KSゴールド5双組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード11656803 品番#675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ

サイズM 用途一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等 材質綿 ホワイト 質量(g)110 入数(双)5 混率(%)綿100 機能吸汗性 全長(cm)21 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9.5 ゲージ数10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11656803 #675 07761909 #460 純綿薄手ドライブ5双組 勝星産業 純綿薄手ドライブ5双組 勝星産業 1組(5双) 499 税込549 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする