勝星産業
勝星産業の 品質管理・精密作業用手袋
勝星産業の スムス手袋 (綿)
KSゴールド5双組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5双)
注文コード
11656812
品番
#675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ
サイズ
L
用途
一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止等
材質
綿
色
ホワイト
質量(g)
135
入数(双)
5
混率(%)
綿100
機能
吸汗性
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11656812
#675
07761918
#460
純綿薄手ドライブ5双組
勝星産業
1組(5双)
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)