※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G700 グラブ 勝星産業 11656977 G700 グラブ 勝星産業 11656977 G700 グラブ 勝星産業 11656977

グラブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 11656977 品番 G700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
特殊すべり止め加工による高いグリップ力。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)20 材質ポリエステル・他 クリーム 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能耐久性 入数(双)1 用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等 厚さ(mm)2.8 質量(g)86 色(すべり止め)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする