161-JZV V-5 W-3 エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 アメリカン 11657555

エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 色(ひさし)ブルー 注文コード11657555 品番161-JZV V-5 W-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。

ホワイト 使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質PC ひもタイプワンタッチ 適合頭囲(cm)53〜62 種類アメリカン 用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)283×220×152 質量(g)445 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 色(ひさし)ブルー 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11657555 161-JZV V-5 W-3 89595205 161-JZV-V5-W3-J エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11657582
2021-05-21
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

かぶった感じが楽で満足しています。後は、夏の暑さでどうか楽しみです。

2人が参考にしています
対象商品:
11657537
2021-02-28
用途:
FA装置の現場調整時に使用。
K.ELE 様 (製造業)

透明ひさし無しの物を使っておりましたが、何分にも上空が見えにくいので購入しました。
上空視界はは良好です。

3人が参考にしています
対象商品:
11657564
2017-07-10
用途:
工事全般

ひさしが透明なのは、とても視界が広くなり良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
11657573
2015-10-08
用途:
フォーク運転・クレーン操作・高所作業
神港精機株式会社 様

クリアひさしに関してこれまでの使用品が普通のひさしでしたので当然のことながら
見える⇔日差しが入る
と相反するので慣れまで暫くかかりそうですが安全優先の観点からは良いと思います
ひさしの強度が少し心配ですがこれは使ってみないとわかりません
フィット感に関して
作業していると少しずつ前に被さってきて少し煩わしいですが
これは各人の頭形状と頭周り固定状況に寄りますので欠点ではないと思います
想像より軽くて使い易いと思います
勿論エアライト機能も快適です
価格比としてはよい買い物と感じました
欠点と言えるかどうかは各自の考え方と使い方ですが
ゴグルクリップが丁度のものが無くできればTOYOの溝形状などと同等であれば有難いですね

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする