フロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入)

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード11657609 品番-
お一人様 2点まで
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。
商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。
又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。
コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。

材質
表面:紙管1mm/エンボ
ス加工/OPフィルム(防水加工)+
裏面:発泡シート2mm
寸法(mm)910×1820 シート厚さ(mm)約3 幅(mm)910 長さ(mm)1820 折りたたみ寸法(mm)910×455 用途屋内の現場養生 仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能 タイプ4つ折り
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※水で濡れた状態や砂がついた状では、滑りやすくなるため、ご注意ください。
※廃棄は産業廃棄物として適切な処理をしてください。
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
床養生
株式会社CLASICO 様 (不動産業)

床養生再利用時に運搬しやすいので、複数回購入している

2024-11-29
用途:
住宅改修工事の床養生に使用
株式会社SEED 建築Exteriorカサイ 様 (建設業・工事業)

住宅床のフローリングの養生で使用しました。4つ折りタイプなので、収納はコンパクトに収まり、使いやすく充分養生機能を発揮してます。きれいに傷をつけないように使用すれば、繰り返し使用は可能と思います。何度か使用できることは、コスト的に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
11657609
2024-06-15
用途:
リフォーム現場の室内養生
建設業・工事業

不満点は2点
・表面のビニールがマスキングテープで周囲を固定するとはがす際に必ず一緒についてきてはがれてしまう。
・裏面の緩衝材が勝手にはがれてくる。
以上の点から使いまわすには不向きです。

対象商品:
11657609
2024-01-22
用途:
建設現場の室内に商品を搬入する際の床養生
建設業・工事業

ずっと他メーカーの商品を使用していたが、モノタロウブランドのほうが価格が手頃だったので購入してみた。問題なく使えそうなので、また購入したい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする