商談成約札 両面 横型 PP製

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 11657627 品番 -
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

商談中の車のバックミラーなどに引っ掛けるだけで簡単に取り付けられます。
両面印刷。
「商談中です」「ご成約車」が各面に印刷されているため、ご成約後は札をひっくり返すだけ。
横型でフロントガラスからの視界を遮らない。

材質PP 厚さ(mm)1 寸法(mm)220×350 文字内容(A面)しばらくお待ちください。商談中です、(B面)ご契約ありがとうございました。ご成約車 用途自動車商談状況のディスプレイ用に
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※高温や直射日光の当たる状態で長時間使用すると、多少変形や色落ちをする恐れがあります。

商品説明動画

【商談札 横型 PP製 】自動車商談状況のディスプレイ等に! .

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする