エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11657826 品番 141-JZV V-2 GR-5
参考基準価格(税別)¥7,970 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。

グレー 使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下) 材質PC ひもタイプワンタッチ 適合頭囲(cm)53〜62 種類アメリカン 用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)289×216×155 質量(g)450 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 色(ひさし)グレー 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする