小型スピーカ(57mm)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11658273 品番AP-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

小型スピーカなので模型への組み込みも可能です。

種類その他 インピーダンス(Ω)8 口径(Φmm)57 定格入力(W)0.5 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
玄関用インターホーンのスピーカーとして使用
教育・研究機関

玄関用インターホーンが故障してメーカーの交換部品はかなり高価でしたが、このスピーカは何分の一の価格で交換出来て非常に助かりました。

対象商品:
11658273
2020-02-16
用途:
インターホンの修理
その他業種

インターホンのスピーカーのコーン紙が経年変化でボロボロになっていたので交換しました。よい音になりました。
スピーカーの裏の磁石の寸法が入っているとよかった。ケースに当たってしまったので、ケースを少し削りました。

対象商品:
11658273
2023-03-13
用途:
ドアホーンの修理に使用しました。
その他業種

スピーカー裏面のサイズが有ればよかった(凸の寸法)

3人が参考にしています
対象商品:
11658273
2018-10-05
用途:
インターホンのスピーカーの交換部品として。
サービス業

外形寸法がちょうどよいもので、筐体にピッタリ収まりました。
もちろん、音も出るようになり修理を無事終えることができました。
安価に修理出来てとても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11658273
2018-02-01
用途:
30年前からのインターホーンのスピーカーを交換した

以前のスピーカーとこの度のスピーカーとは磁石が違うためボイスコイル部の寸法が違った。外形寸法には磁石部の寸法も表示してほしかった。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする