KPS-3226 時限タイマ エレキット 11658727

KPS-3226 時限タイマ エレキット 11658727 KPS-3226 時限タイマ エレキット 11658727

時限タイマ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11658727 品番KPS-3226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイマIC「555」を使用したタイマ回路キットで、スタートスイッチでリレーON、一定時間(1〜1000秒)後にOFFとなります。出力にはリレーが装備されていますので、電気製品等をコントロールすることができます。スタートスイッチを押すとリレーON、時間が来るとリレーOFF。工夫次第で色々なものに利用できます。

種類工作キット リレー(接点容量)3A(AC100V時)、(コントロール電力)3A(AC100V時) 基板寸法(mm)70×70 消費電流(mA)リレー動作時84、待機時4(6V時) 点数30(はんだ付け部品) 電源電圧(V)DC4.5〜6(要安定化) 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11658727
2018-06-22
用途:
ハンドリフターに使用
株式会社城山 様

ハンドリフターのブレーキOFFから、一定時間警報音が鳴るようセットしました。毎回動作時間安定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11658727
2018-02-26
用途:
趣味
個人 様 (その他業種)

出来ることならタイマー用の1μ 10μ 100μのコンデンサーを誤差の少ない選別品で構成して頂けたら有難い。多少コスト高になっても、特に100μFのコンデンサーだけでも・・・
また、ジャンパーにはハードディスクに使われているショート用部品を流用し、ピンは0.8φのすずめっき銅線を切って作りましたが、これも等も付属品として頂けると助かります。
コンデンサーを調整して10分計、100分計として作成しました。これで実験用に留まらず実用的なタイマーになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
11658727
2017-08-16
用途:
電子機器のオートリセット
教育・研究機関

よく出来ている。また使いたい。自分で制作していたが、3回作うまく動作しなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
11658727
2017-11-20
用途:
TVのOFFタイマーに使用
建設業・工事業

プリント基板が小さいので,ハンダ付けに少し苦労した。

1人が参考にしています
対象商品:
11658727
2017-01-07
用途:
購入しましたオーブントースターがゼンマイ式のタイマーでしたのでこれを組み込みました。

リレー接点は3Aの為、組込本体は10Aですのでその接点を使用して外付けで100vリレーを制御しましたが接点ノイズで555内部のFFが不安定誤動作してしまうのでつかいものにならず、基板内リレーをSSRに変更しましたら完璧な動作になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
11658727
2017-04-14
用途:
パトライト制御

ゴミ。
リレーがゴミすぎて、誤作動が半端ない。
金返せって言いたいレベル。
他の商品を買いましょう。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
11658727
2015-11-26
用途:
ラジコンヒコーキのエンジン冷却ファンのタイマー
不動産業

キットであると書いてなかったのに届いてびっくり。完全にバラバラで届いた。説明書きは親切であり初心者でも半田付けと半田付けの手直しを数か所して、何とか作動したが、「エレキット」だけでわかれというのは無理がある。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする