コード付高輝度LED

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11658833 品番LK-3BL-C50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5〜24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
(DC3Vでも光りますが、4.5Vの時と比べると若干暗くなります。)

種類その他 輝度3000mcd(20mA時typ.) 径(Φmm)(LED)3 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 順電圧(V)3.4(20mA時typ.) 電源電圧(V)DC4.5〜24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11658833
2020-12-16
用途:
アンプの表示灯に使用

30年以上前の、メーカー製の真空管式プリアンプのセレクタースイッチと連動した表示灯に、昔のムギ電球が使われていたので、入れ替えました、3色の繰り替え電飾がよみがえりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする