曜日別特売
LK-3WH 超高輝度LED エレキット 11659156

※点灯例

超高輝度LED

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)(LED)3
内容量1袋(5個)注文コード11659156品番LK-3WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。

種類その他輝度8400mcd(20mA時typ.)仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30直径(Φmm)(LED)3消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30順電圧(V)3.4(20mA時typ.)電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11659156
2025-12-04
用途: 無線機の電球→LED打ち替え
伊藤建材荷役建設業・工事業

地元でも購入出来て居たのですが…
大雨水没で閉店…
他商品検索中に商品を見つけ購入
以前にも購入使用して居たので
使い勝手は簡単…
1パケの購入でしたが…
今後の修理依頼にて再度注文
しようと思います…
少々抵抗の大きさ&太さが…格納に
悩む時がありますが…
商品的には良いと思います

対象商品 : 11659147
2024-07-14
用途: 古いバイクの6V電球をLED化
松山技研工業

6V電球は入手困難な物も増えてきたので、交換。明るく寿命が長いのが良い。抵抗直列や並列で電圧を変えられるのが誠に便利

対象商品 : 11659165
2021-08-27
用途: バイク
大嶋クリップ製造業

普通の発光ダイオードに単体470Ω抵抗が同梱されているだけですね。
好みの色温度と明るさをこちらの電源電圧値より計算し抵抗値を決めるので470Ω抵抗は別に要らないですが、少量LOTでこの金額なら継続購入できます。

4が参考にしています
対象商品 : 11659165
2021-08-17
用途: 自転車のライトの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

白く非常に明るい発光です。6連LEDのライトのうち1個が切れたため交換しましたが、他の5個よりも明るくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 11659156
2020-04-01
用途: ドローン目視確認のため取り付け
サービス業

駆動電圧に対して具体的にどのように添付抵抗を利用するかの説明があった方が良いと思います(おそらく12Vを基準とし抵抗を直列接続、あるいは並列接続で表記されている電圧範囲をカバーするのでは?)
私は手元の100Ω抵抗があったのでそれを使用しています。
指向性が強いためドローンの角度により確認出来ない事があり指向性がもっと広く超高輝度のLEDがあったら教えてください。
よろしくお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 11659156
2018-05-29
用途: 画像照明のメンテナンス
角田設計製造業

モトモトセットされていたLEDと照度調整もできて価格も割安でとても良い買い物をしたと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11659156
2018-03-28
用途: 夜警当番の時
その他業種

単一乾電池4個使用の大型フラッシュライトの電球と交換しました。明るさは変わらず電流は半分ということで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11659156
2018-06-05
用途: 部品への組込み
川崎重工株式会社

超が付く割には照度が低い?このサイズであればこんなもんかも。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする