PU-2101 1Wパワーアンプ (基板完成品) エレキット 11659725

1Wパワーアンプ (基板完成品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11659725 品番PU-2101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

パワーアンプICのTDA7052を使用した、オーディオ用のモノラルパワーアンプです。このICは出力ショート保護回路を内蔵していますので安心して使用できます。本機はミニサイズですが、最大で1Wの出力を得ることができます。基板上に音量調整用のボリュームも実装していますので、電源やスピーカ、音源を接続するだけですぐに使用できます。

適合(スピーカ)8Ω 電源電圧DC3〜12V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×21(突起物含む) 周波数特性5Hz〜370kHz(-3dB) 最大出力1.05W(THD=10%) S/N比67dB 入力抵抗10kΩ(電源電圧DC6V、8Ω負荷時) 消費電流300mA、(無信号時)約12mA 利得(dB)(電圧)37
注意
※本機は、電源電圧をDC6V以上で使用する場合、IC自体の発熱により最大出力が低下します。また、過大な信号を入力すると最大出力以上の負荷がかかるため、安全領域以上にICが発熱し破損に至りますのでご注意下さい。詳しくは説明書に明記している特性グラフをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする