センサー活用入門

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11659847 品番SU-1203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にボリューム、プッシュスイッチ、音センサー、光センサー(Cds)、赤外線センサーがセットされています。

種類工作キット センサーボリューム、音センサー、光センサー、赤外線センサー、プッシュスイッチ(各1個) 出力LED×1 基板寸法(mm)50×65 適合(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5 電源電圧(V)DC5(USBから給電) 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする