三菱電機
三菱電機の 記録メディア・メモリー
三菱電機の コンパクトフラッシュ
コンパクトフラッシュカード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11661432
品番
QD81MEM-512MBC
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合機種
MELSEC-Qシリーズ
容量
512MB
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
36×43×3.3
挿抜回数
1万回