三菱電機
コンパクトフラッシュカード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量
4GB
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11661466
品番
QD81MEM-4GBC
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
適合機種
MELSEC-Qシリーズ
容量
4GB
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
36×43×3.3
挿抜回数
1万回