三菱電機
三菱電機の 記録メディア・メモリー
三菱電機の コンパクトフラッシュ
コンパクトフラッシュカード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11661475
品番
QD81MEM-8GBC
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
適合機種
MELSEC-Qシリーズ
容量
8GB
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
36×43×3.3
挿抜回数
1万回