QJ71DC96 MELSEC-Qシリーズ 高速データコミュニケーションユニット 三菱電機 11661536

MELSEC-Qシリーズ 高速データコミュニケーションユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11661536品番QJ71DC96
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●インタフェース:Ethernet部:10BASE-T/100BASE-TX質量(kg)0.15接続[ユニット-コンピュータ間]最大5本/[ユニット-アクセス先CPU間]最大64台(自局1台+他局63台)通信方式Ethernet部:全二重/半二重通信モード消費電流(A)0.58(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90伝送方法Ethernet部:ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする