三菱電機
AnS サイズ版Q ラージ基本ベースユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
質量(kg)
1.32
1.32
0.82
0.72
0.59
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11661886
品番
Q38BLS
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●増設接続可否:増設接続可能
種別
基本ベース
質量(kg)
1.32
取付方式
盤面取付け
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
適合ユニット型式
Qシリーズユニット
取付穴(mm)
Φ6穴(M5ネジ用)
消費電流(A)
(DC5V内部)0.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×430×53
ユニット数
8(入出力装着)
レール取付
可(DINレール取付)