センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個入力点数16注文コード11662884品番AJ65VBTCE3-16D
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
タイプリモートI/Oユニット、センサコネクタタイプ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)定格入力電圧(V)DC24入力点数16保護等級IP1XB応答時間入力:1.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格入力電流(A)0.005コモン仕様16点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)入力形式DC入力、プラスコモン外部接続3線式CC-Linkバージョン1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする