三菱電機
センサコネクタタイプ e-CONタイプ 入力ユニット AJ65VBTCEシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
入力点数
32
注文コード
11662893
品番
AJ65VBTCE3-32D
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リモートI/Oユニット、センサコネクタタイプ
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
定格入力電圧(V)
DC24
入力点数
32
保護等級
IP1XB
応答時間
入力:1.5ms以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格入力電流(A)
0.005
コモン仕様
32点 1コモン(センサコネクタ(e-CON)形3線式)
入力形式
DC入力、プラスコモン
外部接続
3線式
CC-Linkバージョン
1.1