三菱電機
ネジ・防塵タイプ 出力ユニット AJ65DBTBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11662997
品番
AJ65DBTB1-32T1
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
A2C形状端子台タイプ
出力点数
32点
保護等級
IP2X
定格負荷電圧(V)
DC12/24
最大負荷電流(A)
0.5
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
CC-Linkバージョン
1.1
局種類
リモートI/O局