AC入力ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
入力点数16
内容量1個注文コード11663742品番LX10
参考基準価格(税別)¥27,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
入力点数16仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)定格入力電圧(V)AC100~120(+10%/-15%)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:15ms以下(AC100V、50Hz/60Hz)、ON→OFF:20ms以下(AC100V/200V、50Hz/60Hz)消費電流(mA)(DC5V内部)90(TYP.全点ON)定格入力電流(A)0.0082(AC100V、60Hz)、0.0068mA(AC100V、50Hz)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)最大0.2/1ms以内入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC1400/1(標高2000m)入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする