入力点数8仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)定格入力電圧(V)AC100~240(+10%/-15%)保護等級IP1X応答時間OFF→ON:15ms以下(AC100V、50Hz/60Hz)/10ms以下(AC200V、50Hz/60Hz)、ON→OFF:20ms以下(AC100V/200V、50Hz/60Hz)消費電流(mA)(DC5V内部)80(TYP.全点ON)定格入力電流(A)0.0164(AC200V/60Hz)、0.0137(AC200V/50Hz)、0.0082(AC100V/60Hz)、0.0068(AC100V/50Hz)絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)突入電流(A)最大0.950/1ms以内入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)