高速カウンタユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●計数速度切換設定:10kpulse/s、100kpulse/s、200kpulse/s注文コード11663925品番LD62
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様●計数速度切換設定:10kpulse/s、100kpulse/s、200kpulse/s接続方式40ピンコネクタ(外部配線)チャンネル数2ch外部出力一致出力:2点/ch・出力電圧/電流:DC12/24V、0.5A・出力応答時間:(OFF→ON/ON→OFF)0.1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.31(DC5V内部)外部入力プリセット/ファンクションスタート:DC5/12/24V、2~5mA・最小入力応答時間:0.5ms(OFF→ON)/1ms(ON→OFF)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、CW/CCW入力、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・信号レベル(ΦA、ΦB):DC5/12/24V、2~5mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする